Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil HydroControl V PN 16 DN 25, 1 1/4Z AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000526425
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1062608
EAN/GTIN:
     4026755479423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für den hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung mit dem Messsystem OV-DMC 3 unter Berücksichtigung der Voreinstellwerte · Gehäusewerkstoff EZB Messing · mit HydroPort Adapter · Einbau Vorlauf oder Rücklauf · Betriebstemperatur -20 bis 150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 147mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Nenninnendurchmesser: 25DN· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Für Trinkwasser geeignet: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Ja· Druckstufe Artikel: 16PN· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Handbedienung: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Ja· Länge Bedienungselement: 109mm· Mit Messanschluss: Ja· Anschluss 1 (1): Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Druckstufe Artikel (1): PN 16· Nenndurchmesser (1): 1 1/4Zoll· Nenndurchmesser (1): DN 25· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Messing
Weitere Suchbegriffe: 033161302403, Regulierventil, RVTOVSET325
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 49,71*
€ 64,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 50,10*
€ 65,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,93*
€ 88,01*
€ 5,95*
ab € 70,43*
€ 89,60*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,20*
€ 89,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.