Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil HydroCom V PN 16 DN 20, 3/4Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000526430
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1062706
EAN/GTIN:
     4026755471366
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für den hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · Einbau im Vor- oder Rücklauf · in Schrägsitzausführung mit stufenloser Voreinstellung · standardmäßig mit zwei Hydro-Port Mess- · Entleer- und Füllventilen ausgerüstet · Ventilgehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing · wartungsfreie Spindelabdichtung · Betriebstemperatur -20 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Nenninnendurchmesser: 20DN· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Mit Impulsleitungsanschluss: Ja· Druckstufe Artikel: 16PN· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Handbedienung: Ja· Mit Standanzeiger: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Ja· Mit Messnippel: Ja· Mit Messanschluss: Ja· Anschluss 1 (1): Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Druckstufe Artikel (1): PN 16· Nenndurchmesser (1): 3/4Zoll· Nenndurchmesser (1): DN 20· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Messing
Weitere Suchbegriffe: 033161303102, Regulierventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 32,78*
€ 43,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 32,94*
€ 44,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,44*
€ 59,44*
€ 5,95*
ab € 46,39*
€ 60,71*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,35*
€ 60,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.