Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangabsperrventil HydroControl A PN 25 DN 25, 1Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000526466
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1067528
EAN/GTIN:
     4026755480405
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangabsperrventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für die Absperrung von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · Einbau Vorlauf oder Rücklauf · Entleerung mit HydroPort Adapter · Gehäusewerkstoff EZB Messing · Betriebstemperatur -20 bis 150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150°C· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Nenninnendurchmesser: 1″· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20°C· Druckstufe Artikel: 25PN· Geeignet für Flüssigkeiten: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Mit Entleerventil: Ja· Anschluss 1 (1): Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Bedienung: Handgriff· Dichtung: Gummi· Druckstufe Artikel (1): PN 25· Material primäre Spindeldichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Nennbaugröße: DIN· Nenndurchmesser (1): 25DN· Nenndurchmesser (1): DN 25· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Messing
Weitere Suchbegriffe: 033161302903, Regulierventil, RVTOVSET325
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 37,34*
€ 49,20*
4 Tage
25
€ 4,00*
ab € 37,59*
€ 49,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,75*
€ 67,27*
€ 5,95*
ab € 52,34*
€ 68,64*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,21*
€ 68,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.