Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangabsperrventil HydroControl A PN 25 DN 50, 2Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000526469
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1067536
EAN/GTIN:
     4026755480436
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangabsperrventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für die Absperrung von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · Einbau Vorlauf oder Rücklauf · Entleerung mit HydroPort Adapter · Gehäusewerkstoff EZB Messing · Betriebstemperatur -20 bis 150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150°C· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Nenninnendurchmesser: 2″· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20°C· Druckstufe Artikel: 25PN· Geeignet für Flüssigkeiten: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Mit Entleerventil: Ja· Anschluss 1 (1): Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Bedienung: Handgriff· Dichtung: Gummi· Druckstufe Artikel (1): PN 25· Material primäre Spindeldichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Nennbaugröße: DIN· Nenndurchmesser (1): 50DN· Nenndurchmesser (1): DN 50· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Messing
Weitere Suchbegriffe: 033161302906, Regulierventil, RVTOVSET350
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 102,16*
€ 127,38*
5 Tage
9
€ 4,00*
ab € 102,21*
€ 127,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,49*
€ 173,38*
€ 5,95*
ab € 142,90*
€ 176,73*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 176,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.