Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 32mm 60,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000530076
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-60X30-50
EAN/GTIN:
     7612207156829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Dämmstoffschlauch
hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei HeizuWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 2· DSD: 32· Innendurchmesser: 60,000mm· Stärke: 30,000mm· Wärmeleitkoeffizient: 0.033W/(m.K)· Werkstoff: Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110.000
Weitere Suchbegriffe: Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, rohrisolierung, 020520200213
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
15
€ 52,95*
ab € 10,04*
€ 13,1455*
15 Tage
unbekannt
15
€ 55,90*
ab € 10,83*
€ 13,68*
5 Tage
31
1
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 13,99*
15
€ 5,95*
ab € 16,36*
€ 20,05*
Lager 1498
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 22,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 22,16*
€ 26,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,33*
€ 25,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,38*
€ 21,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 332,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-50
ab € 3,34*
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-50
ab € 3,60*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-50
ab € 3,90*
Ähnlich
Armacell
AL-35X20-50
ab € 4,21*
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-100
ab € 4,24*
Ähnlich
Armacell
AL-18X20-100
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.