| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000530497 Herst.-Nr.: SO-SDN20-DN20 EAN/GTIN: 7612207324884 |
| | |
|
| | |
| für WellrohrverbindungenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemme· Anschluss 2: Klemme· Form: gerade· Material Dichtung: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50,000· Werkstoff des Anschlusses 1: rostfreier Stahl· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10,000bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, wellrohr dn20, wellrohr, schnellkupplung messing, 020521001702, BEFDUS1615, BEFDUS1616, BEFDUS1618, BEFDUS1620, BEFDUS1622, BEFDUS1625, BEFDUS2015, BEFDUS2018, BEFDUS2020, BEFDUS2022, BEFDUS2025, BEFDUS2518, BEFDUS2522, BEFDUS2525, BEFDUS2532, Befestigung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,89* | € 28,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,52* | € 28,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,55* | € 28,63* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 21,38* | € 28,82* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | € 5,45* | ab € 23,26* | € 30,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 61,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|