| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000530498 Herst.-Nr.: SO-SDN25-DN25 EAN/GTIN: 7612207324983 |
| | |
|
| | |
| für WellrohrverbindungenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemme· Anschluss 2: Klemme· Form: gerade· Material Dichtung: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -50,000· Werkstoff des Anschlusses 1: rostfreier Stahl· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10,000bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, schnellkupplung messing, wellrohr, 020521001703, BEFDUS1615, BEFDUS1616, BEFDUS1618, BEFDUS1620, BEFDUS1622, BEFDUS1625, BEFDUS2015, BEFDUS2018, BEFDUS2020, BEFDUS2022, BEFDUS2025, BEFDUS2518, BEFDUS2522, BEFDUS2525, BEFDUS2532, Befestigung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 4,00* | ab € 30,10* | € 37,75* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 29,81* | € 37,90* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 31,24* | € 39,55* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 40,40* | € 49,33* | | | | Lager 1498 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 71,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 286,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|