| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-7000536007 Herst.-Nr.: 433-121-060 EAN/GTIN: 4250025117283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Kugelmotor · R-Gehäuse · R 1/2″ Innengewinde · max. Förderhöhe 1,3 mWS · max. Fördermenge 950 l/h · 115-230 V/50-60 Hz · Leistungsaufnahme 2,5-9 W · IP 44 · TF 95 · Drehzahlbereich 2000-3000 1/min. · inkl. Isolierschale · ohne Kugelabsperrhahn und Rückschlagventil · Dauerlauf- und Dauerstopp-FunktionWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 9,8kPa· Nennvolumenstrom: 9,8m³/h· Druckstufe Artikel: PN 10· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,009kW· Pumpenschaltung: Temperatur· Pumpenhöhe: 125· Einbaulänge: 80mm· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Kommunikationsbus: ohne· Ovale Flanschform: Nein· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Frequenz: 50/60 Hz· Werkstoffgüte: sonstige· Nennstrom: 0,02A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Anzahl der Phasen: 1· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 9kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,009kW· Bemessungsspannung: 115V· Drehzahl: 30001/min· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 9,8kPa· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 0,0W· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch (1): 0W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius· Nenndurchmesser: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: sonstige· Nennvolumenstrom (1): 0,95· Pumpenausführung: Temperatur· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 18mm· Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasss: 18mm· Schutzart (IP) (1): IP44· Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius· Volumenstrom (BEP): 0,35m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige· Werkstoff Pumpengehäuse: Messing· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 1,3m· Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h· Max. Volumenstrom: 0,95m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 95Grad Celsius Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 036080201301, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe, Zirkulationspumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 174,88* | € 211,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 178,92* | € 215,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 173,99* | € 217,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 181,23* | € 219,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 227,60* | € 274,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|