Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 10 A 40-30


Menge:  Satz  
Produktinformationen
GRUNDFOS 96608515 Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 10 A 40-30 A
GRUNDFOS 96608515 Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 10 A 40-30 A
GRUNDFOS 96608515 Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 10 A 40-30 A
Artikel-Nr.:
     1498-7000537029
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96608515
EAN/GTIN:
     5700832298990
Suchbegriffe:
Ausgleichsstück für Heizungspumpen
Heizungspumpen Ausgleichsstück
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
Produktbezeichnung: Adapter A40-30 DN 40 PN 10 Produktnummer: 96608515 EAN-Nummer: 5700832298990 Werkstoffe: Material: Carbonstahl Material: EN 1.0715/1.0037 Oberflächenrauhigkeit der medienberührten Bauteile: NCS 9000 2K Black painted Installation: Max. Betriebsdruck: PN 10 bar Anschlusstyp: DIN Type of connection: DIN Anschlussgröße: DN 40 Size of connection: DN 40 Adapter extension length: 30 mm Number of adapters: 1 Number of gaskets: 3 Number of bolts: 4 Number of nuts: 4 Sonstiges: Bruttogewicht: 1.91 kg Versandvol.: 0.005 m3 Dänische VVS Nr.: 380678830 Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 73079100 Weitere technische Eigenschaften: · Nenninnendurchmesser Anschlussleitung: DN 40 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verbindungsstück · Geeignet für Dosierpumpen: Nein · Geeignet für Druckanlagen: Nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Marke:
GRUNDFOS
Ausführung:
A 40-30
Weitere Suchbegriffe: grundfos umwälzpumpe, umwälzpumpen, 036040200124, Ausgleichsstück, Ausgleichstück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,00*
ab € 76,61*
€ 97,06*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,84*
€ 98,03*
€ 5,95*
ab € 81,24*
€ 102,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,47*
€ 104,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,38*
€ 110,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 110,63*
€ 131,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 110,16*
€ 131,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,60*
€ 124,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 99,98*
€ 118,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,38*
€ 103,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundfos
96608516
ab € 72,15*
Ähnlich
Grundfos
96281076
ab € 72,26*
Ähnlich
Grundfos
96281077
ab € 72,25*
Ähnlich
Grundfos
99327264
ab € 97,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.