| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000537001 Herst.-Nr.: 96281077 EAN/GTIN: 5700831549208 |
| |
|
| | |
| Produktbezeichnung: Adapter A50-40 DN 50 PN 6 Produktnummer: 96281077 EAN-Nummer: 5700831549208 Werkstoffe: Material: Carbonstahl Material: EN 1.0715/1.0037 Oberflächenrauhigkeit der medienberührten Bauteile: NCS 9000 2K Black painted Installation: Max. Betriebsdruck: PN 6 bar Anschlusstyp: DIN Type of connection: DIN Anschlussgröße: DN 50 Size of connection: DN 50 Nenndruck: PN 6 Adapter extension length: 40 mm Number of adapters: 1 Number of gaskets: 3 Number of bolts: 4 Number of nuts: 4 Sonstiges: Bruttogewicht: 1.86 kg Versandvol.: 0.005 m3 Dänische VVS Nr.: 380678712 Schwedische RSK Nr.: 5732781 Herkunftsland: DE Zolltarif Nr.: 73079100 Weitere technische Eigenschaften: · Nenninnendurchmesser Anschlussleitung: DN 50 · Druckstufe Artikel: PN 6 · Art des Zubehörs/Ersatzteils: Verbindungsstück · Geeignet für Dosierpumpen: Nein · Geeignet für Druckanlagen: Nein Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Marke: | GRUNDFOS | Ausführung: | A 50-40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 036040200116, Ausgleichsstück, Ausgleichstück |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,12* | € 93,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 73,00* | € 94,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,19* | € 95,45* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,84* | € 107,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 87,55* | € 112,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|