| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000140721 Herst.-Nr.: 0522-08 EAN/GTIN: 4025888251081 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Träger: 100% Polyamid (Nylon), neongelb · Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz · Feinstrick, nahtlos · 13 G · 3/4-Beschichtung · besonders guter Nässeschutz · sehr gute Passform, elastischer Träger · sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen · feinnfühlig Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet · Gewicht: 0,1 kg · Eigenschaften: besonders guter Nässeschutz, feinfühlig · Anwendung: mechanische Arbeiten in Industrie, Handwerk, Bauwesen sehr gute Passform, elastischer Träger · Warengruppennummer: 050 Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb/schwarz | Größe: | 8 | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | STRONGHAND | Material: | 100% Polyamid (Nylon) mit Schrumpf-Latex | Norm: | EN 420, EN 388 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gr. 8, gummi handschuh, montagehandschuh schwarz, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 120 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,63* | € 0,82* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,82* | € 1,14* | | | | | | 2 Tage | | | 72 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,14* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,83* | € 1,15* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,86* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,82* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|