| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000142611 Herst.-Nr.: 22756-4 EAN/GTIN: 4025888193138 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · verstellbarer Kragenabschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/orange | Größe: | XXL | Marke: | ELYSEE | Material: | 94% Polyester / 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,03* | € 34,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,27* | € 35,29* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,18* | € 36,62* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,03* | € 37,88* | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,19* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|