Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee SANDDORN WALDARBEITER SOFTSHELLJACKE Gr. (62/64) 22756-4 Gr. (62/64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee SANDDORN WALDARBEITER SOFTSHELLJACKE Gr. (62/64) 22756-4 Gr. (62/64)
Elysee SANDDORN WALDARBEITER SOFTSHELLJACKE Gr. (62/64) 22756-4 Gr. (62/64)
Elysee SANDDORN WALDARBEITER SOFTSHELLJACKE Gr. (62/64) 22756-4 Gr. (62/64)
Elysee SANDDORN WALDARBEITER SOFTSHELLJACKE Gr. (62/64) 22756-4 Gr. (62/64)
Elysee SANDDORN WALDARBEITER SOFTSHELLJACKE Gr. (62/64) 22756-4 Gr. (62/64)
Artikel-Nr.:
     5417B-184634
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22756-4
EAN/GTIN:
     4025888193138
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
- Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
- Farbe: grün/orange
- Größen: S-XXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
- angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Saum
- Weitenverstellbar
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- verstellbarer Kragenabschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2
- Weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- diverse Innentaschen
Weitere Informationen:
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Norm:
DIN EN 381-1
Hauptfarbe:
grün
Farbigkeit:
mehrfarbig
Materialverarbeitung:
laminiert
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Gefährdung:
gefährliche Geräte und Werkzeuge
Basis:
Waldarbeiter-Softshelljacke
Branche:
Forstwirtschaft
Sichtbarkeit:
Reflexpaspel
Verschlussart:
Reißverschluss
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Softshell
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Nebenfarbe:
orange
Ausstattung:
Saum
Weitenverstellung:
Kordelzug (Saum)
Taschenart:
Handytasche
Kragenart:
Stehkragen
Verarbeitung Naht:
genäht
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
grün
Form:
langarm
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Hersteller:
Elysee
Farbe:
grün/orange
Größe:
2XL
Ausführung:
Forstjacke
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,94*
€ 34,72*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 27,29*
€ 35,04*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 29,79*
€ 37,27*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 39,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,84*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.