Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Regenjacke LUND Gr.M schwarz NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000143420
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     26406-1
EAN/GTIN:
     4025888211849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · Rückenventilation · Saum-Schnürzug · NORWAY®- Logo auf der rechten Taschen Patte · Taschen: 2 Taschen mit Patten •Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²· Norm: EN 343 Klasse 3/1/EN ISO 13688· Gewicht: 0,64 kg· Eigenschaften: Wassersäule: 8.000 mm· Warengruppennummer: 320
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Marke:
NORWAY
Material:
Polyurethan auf Polyester-Trägermaterial
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, pu-jacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 20,90*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 15,13*
€ 21,00*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 15,20*
€ 21,04*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 21,50*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.