Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Regenjacke LUND Gr.M schwarz NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000143420
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     26406-1
EAN/GTIN:
     4025888211849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · Rückenventilation · Saum-Schnürzug · NORWAY®- Logo auf der rechten Taschen Patte · Taschen: 2 Taschen mit Patten • Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² · Gewicht: 0,64 kg · Eigenschaften: Wassersäule: 8.000 mm · Warengruppennummer: 320
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Marke:
NORWAY
Material:
Polyurethan auf Polyester-Trägermaterial
Norm:
EN 343 Klasse 3/1/EN ISO 13688
PSA-Kategorie:
I
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, pu-jacke, regenjacke schwarz, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 21,05*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 15,27*
€ 21,15*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 15,19*
€ 21,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,65*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.