| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000145074 Herst.-Nr.: 35078-44 EAN/GTIN: 4025888258998 |
| |
|
| | |
| PVC-Schlupfstiefel mit Textilschaft aus wasserabweisendem Polyamid · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Reflexstreifen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 44 | für wen?: | Unisex | Material: | PVC / Polyamid | Marke: | EUROMAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Galoschen, PVC-Schuhe, Überschuhe isolierend, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, Freizeitschuhe, Fußschutz, Schuh |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,23* | € 23,71* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,40* | € 23,83* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,89* | € 24,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,34* | € 24,46* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|