Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 44 35078-44 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 44 35078-44 Gr. 44
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 44 35078-44 Gr. 44
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 44 35078-44 Gr. 44
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 44 35078-44 Gr. 44
euromax SKAGEN WINTERSCHLUPFSTIEFEL Gr. 44 35078-44 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35078-44
EAN/GTIN:
     4025888258998
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Material: Schaft: PVC,
- Kragen: Textilmaterial
- Farbe: schwarz mit Reflexstreifen
- Schafthöhe: 28 cm
- Größen: 36-47/48
- PVC-Galosche mit Textilschaft
- Schaft aus wasserabweisendem Nylon
- festes, wärmendes Webpelz-Innenfutter
- kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle
- knöchelhohe, wasserdichte PVC-Galosche
- mit Reflexstreifen
- rutschfeste, profilierte Laufsohle
- ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
keine
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
PVC
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Nein
Größe:
44
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 17,31*
€ 23,82*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 17,35*
€ 23,95*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 24,07*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,30*
€ 24,51*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 18,47*
€ 25,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paar
ab 25 Paar
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-39
ab € 17,01*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-40
ab € 16,91*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-41
ab € 16,99*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-42
ab € 16,84*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-43
ab € 16,90*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-45
ab € 16,86*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-46
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.