Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 162XAFGA VA ma geschl.30 mmDIN re.abschl.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 162XAFGA VA ma geschl.30 mmDIN re.abschl.HEWI
Artikel-Nr.:
     1498-8000260248
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162XAFGA.2K
EAN/GTIN:
     4014885117506
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff
für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen · Edelstahl · Durchmesser 21,3 mm · 135 mm lang · mit 7 mm Vierkantstift · Rosette mit Metallunterteil · 75,5 x 33 mm · mit Stützzapfen · mit integriertem Druckzylinder · mit 5 Stiftzuhaltungen · Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen · im Auftragsfall bitte die genaue Stiftlänge angebenWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 135mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 21mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Modell:
162XAFGA.2K
Prüfung:
DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
30 mm
Farb-Nr.:
XA
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Sockelhöhe:
83 mm
Griff-Ø:
21,3 mm
Marke:
HEWI
Sockelbreite:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.