Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fenstergriff

  Fenstergriff  (1.567 Angebote unter 30.876.931 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fenstergriff“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BASI - Fenstergriff - FG 514 - mit Druckknopfsicherung - Alu Weiß - 7554-0012 (3 Angebote) 
Der FG 514 eignet sich optimal zum Nachrüsten von Fenstern oder Fenstertüren. Durch den Druckknopf wird die Rastung verschlossen. Zum Entriegeln muss der Druckknopf einfach nochmal betätigt werden....
BASI
7554-0012
€ 10,38*
pro Stück
 
 Stück
Olympia
5986
€ 6,29*
pro Stück
 
 Stück
HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß (2 Angebote) 
HOPPE Fenstergriff LIÈGE, Vierkant 7 x 32 mm, Alu weiß verdeckt geschraubt
Hoppe
3737041
€ 6,46*
pro Stück
 
 Stück
Fenstergriff Atlanta 0530/US952 Alu.32-42mm F9016 Secustik®/VarioFit® HOPPE (23 Angebote) 
HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik ® und VarioFit ® : geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: K...
Hoppe
10760943
€ 3,23*
pro Stück
 
 Stück
Olympia
5985
€ 6,27*
pro Stück
 
 Stück
HOPPE Fenstergriff TOULON, VK 7 x 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt (2 Angebote) 
HOPPE Fenstergriff TOULON, VK 7 x 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt verdeckt geschraubt
Hoppe
3937157
€ 13,70*
pro Stück
 
 Stück
ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß (1 Angebot) 
ROTO Fenstergriff ROTOLINE VK 7 x 35 mm, Aluminium weiß verdeckt geschraubt
Roto
2033352
€ 7,77*
pro Stück
 
 Stück
ABUS
48517
€ 46,80*
pro Stück
 
 Stück
Fenstergriff VA ma 20-40mm Gehrungsform DENI (8 Angebote) 
U-Form bzw. Gehrungsform · Edelstahl gebürstet · auf ovaler Rosette mit 43 mm Schraublochabstand · mit 7 mm Vierkantstift für Stiftvorstand 25-43 mm Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand:...
OGRO+DENI GmbH (ehem. Niederhoff+Dellenbusch)
8438 2043 83
€ 11,44*
pro Stück
 
 Stück
HOPPE DK-Fenstergriff,Tokyo 0710/U26, mit ovaler Rosette VK7x40, F9016 beschichtet (10 Angebote) 
HOPPE DK-Fenstergriff,Tokyo 0710/U26, mit ovaler Rosette VK7x40, F9016 beschichtet HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: ...
k.A.
€ 6,77*
pro Stück
 
 Stück
Fenstergriff 111PBFG PA 90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI (7 Angebote) 
aus mattem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 130 mm lang · 7 mm Vierkantstift · der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040 · Ovalrosette 72 x 32 mm ·mit Stützzapfen · Lieferung ohne Befestigu...
HEWI Heinrich Wilke
111PBFG.1 90
€ 25,52*
pro Stück
 
 Stück
Fensteroliven Typ Hanseatic alu RAL 9006 (1 Angebot) 
SILISTO Fensteroliven Typ Hanseatic Grundrosette mit 4fach Rasterung und Nocken Passend für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster
Nögel Montagetechnik
830101
€ 3,63*
pro Stück
 
 Stück
Schellenberg Smart Home Fenstergriff, 32-43 mm, weiß (1 Angebot) 
Der Smart Home Fenstergriff mit integriertem Funk ist eine zuverlässige Alarmanlage für Fenster, Balkon- oder Terrassentüren. In geschlossener Griffposition erkennt der Smart Home Fenstergriff eine...
Schellenberg
46512
€ 116,61*
pro Stück
 
 Stück
Homematic IP Funk Fenster-Drehgriffkontakt HmIP-SRH (11 Angebote) 
Homematic IP Funk Fenster-Drehgriffkontakt HmIP-SRH Homematic IP Fenstergriffsensor Erkennt die Fensterposition über die Stellung des Griffs Einfache Montage Inkl. Batterien Erkennt und signalisier...
Homematic IP
142800A0A
€ 61,00*
pro Stück
 
 Stück
Fenstergriff 0710/U26 N10A,F9016, 7x35,o.Schrauben (10 Angebote) 
Fenstergriff Serie Tôkyô 0710/U26 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstru...
Hoppe
8127672
€ 6,87*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   105   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fenstergriff
^

Fenstergriffe zum sicheren Öffnen und Schließen Ihrer Fenster

Moderne Fenstergriffe bestehen aus einem Hebel mit in der Regel drei Rastungen, mit deren Hilfe Sie das Fenster schließen, kippen oder komplett öffnen können. Die Rastungen sind jeweils im 90°-Winkel angeordnet. Für jeden Anspruch sind passende Griffe erhältlich:

Standard-Fenstergriffe

Herkömmliche Fenster- und Balkontürgriffe sind in aller Regel aus Polyamid, Aluminium oder Edelstahl gefertigt. Während Modelle aus Metall meist silberfarbig oder weiß lackiert sind, können Fenstergriffe aus Polyamid unterschiedlichste Farben aufweisen. Auch verchromte Griffe sind lieferbar. Um mit Fenstern jeder Bauform eingesetzt werden zu können, weisen die Griffe unterschiedliche Stiftlängen auf: Diese betragen in aller Regel zwischen 30 und 40 mm. Die Rosetten der Griffe sind ebenfalls entweder aus Kunststoff oder Metall gefertigt. Da Fenstergriffe normiert sind, können Sie ältere oder defekte Modelle oft problemlos gegen neue Griffe austauschen, ohne dabei handwerkliche Arbeit verrichten zu müssen. Das Gewicht von Standard-Fenstergriffen liegt bei maximal wenigen hundert Gramm, wobei die Griffe selbst verschiedene Designs besitzen.

Modelle mit Sperrknopf

Für Fenster, die nicht mit einer einfachen Hebelbewegung geöffnet werden sollen, sind Griffe mit Sperrknopf erhältlich. Der Sperrknopf ist dabei auf der Drehachse des Griffes angebracht und wird vom Benutzer mit dem Daumen leicht eingedrückt. Der Knopf rastet ein und sperrt sodann den Griff. Dieser kann nur durch einen erneuten Druck auf den Sperrknopf wieder entriegelt werden. Der Sperrknopf springt dabei zurück und gibt den Schließmechanismus frei.

Fenstergriffe mit Druckschloss

Ähnlich wie Fenstergriffe mit Sperrknopf funktionieren Modelle mit Druckschloss. Bei diesen ist in den Sperrknopf noch zusätzlich ein Schloss integriert. Der Sperrknopf wird dabei durch Abschließen und Abziehen des Schlüssels dauerhaft verriegelt. Der Fenstergriff lässt sich erst nach Einstecken des Schlüssels und Öffnen des Schlosses wieder drehen, wobei zum Öffnen des Schlosses leichter Druck auf den Knopf ausgeübt werden muss. In aller Regel liefert der Hersteller des Fenstergriffs die passenden Schlüssel mit; da diese jedoch normiert sind, können im Falle eines Verlustes Schlüssel problemlos nachgekauft werden.

Mit Funkschloss und Alarmfunktion

Besonders hochwertige Fenstergriffe können mithilfe einer eingebauten Elektronik nahtlos in ein Alarmsystem integriert werden. Diese Modelle verfügen über eine Alarmfunktion und teils auch über ein Funkschloss. Der Alarm wird dabei durch Magnetfeldsensoren ausgelöst, die beim Versuch, das Fenster aufzuhebeln oder das Schloss aufzubrechen, ansprechen. Sie reagieren dabei auf die entstehenden Verwindungskräfte. Magnetfeldsensoren kalibrieren sich zudem automatisch und müssen somit nicht bei zunehmendem Alter des Fensters manuell nachjustiert werden. Einige Modelle besitzen einen akustischen und optischen Alarmgeber, der beim Versuch, das Fenster zu öffnen, einen bis zu 110 dB A lauten Alarm abgibt. Funkschlösser können zudem in ein komplettes Alarmsystem integriert werden, so dass die Zentrale bei ausgelöstem Alarm sofort sehen kann, welches Fenster betroffen ist. Daher eignen sich Fenstergriffe mit Funkschloss bestens zur Absicherung von Gebäuden im industriellen und institutionellen Bereich. Je nach eingebauten Funktionen werden die Funkschlösser mit Alarmfunktion von Lithium-Batterien oder Standard-Micro-Zellen gespeist, die eine lange Lebensdauer aufweisen und daher teils mehrere Jahre in Betrieb bleiben können, ohne ausgetauscht werden zu müssen.

Fenstergriffe mit zusätzlichem Sperrriegel

Zusätzlichen Schutz an herkömmlichen Fenstern im Wohnbereich bieten spezielle Fenstergriffe mit einer weiteren Stangenverriegelung. Der zusätzliche Sperrriegel ist in einen Riegelkasten integriert, der aus Metall gefertigt und nicht leicht aufzuhebeln ist. Daher erfordert der Einbau solcher Fenstergriffe handwerkliche Arbeiten. Der Sperrriegel wird nach der Montage des Fenstergriffes durch den Griff mitgesteuert, kann jedoch bei hochwertigen Modellen auch gesondert geschlossen und geöffnet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.