Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbgarnitur 111XAH22.130 VA XA 4-KT.8mm Schutzrosette HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000263039
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111XAH22.130
EAN/GTIN:
     4014885364160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
mit Schutzrosette · in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH. Rosette, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Schutzrosette 306.23XAES aus Edelstahl, Außenrosette, massiv, Durchmesser 55 mm, 12 mm hoch, gehärtet, Innenrosette, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Gebrauchskategorie: Klasse 4Feuerschutzgarnitur mit VK 9 mm, nach DIN 18273Feuerbeständigkeit: Klasse B1 Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! \"Weitere technische Eigenschaften:· Drückerlänge: 144mm· Drückertiefe: 73mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Lochung:
PZ
Türstärke:
38,1 - 43,0 mm
Ergänzung:
Schutzrosetten
Marke:
HEWI
Ausführung:
Halbgarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Farb-Nr.:
XA
Modell:
111XAH22.130
Weitere Suchbegriffe: Schutzrosette, schutzrosette edelstahl, schutzrosette, Halbbeschlag, Rosetten-Halbgarnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 80,71*
€ 99,60*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 80,60*
€ 99,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 81,66*
€ 100,09*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 85,84*
€ 105,03*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 88,23*
€ 110,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.