| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000263039 Herst.-Nr.: 111XAH22.130 EAN/GTIN: 4014885364160 |
| | |
|
| | |
| mit Schutzrosette · in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Rundrosetten 305.21XAH. Rosette, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Schutzrosette 306.23XAES aus Edelstahl, Außenrosette, massiv, Durchmesser 55 mm, 12 mm hoch, gehärtet, Innenrosette, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. Gebrauchskategorie: Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit VK 9 mm, nach DIN 18273 Feuerbeständigkeit: Klasse B1 Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! " Weitere technische Eigenschaften: · Drückerlänge: 144mm · Drückertiefe: 73mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Vierkant: | 8 mm | Lochung: | PZ | Türstärke: | 38,1 - 43,0 mm | Ergänzung: | Schutzrosetten | Marke: | HEWI | Ausführung: | Halbgarnitur | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Rosetten-Ø: | 55 mm | Farb-Nr.: | XA | Modell: | 111XAH22.130 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 80,85* | € 99,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 80,93* | € 99,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,62* | € 100,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 85,56* | € 105,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,57* | € 110,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|