Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
>
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 2035 3mm Klingen-L.50mm WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-8000376340
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05117995001
EAN/GTIN:
4013288108517
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit Abrollschutz · drei-Zonen-Konzept mit Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone und drehbarer Kappe · Rundklinge aus legiertem Werkzeugstahl mit Black-Point-SpitzeWeitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl· Schneidenstärke: 0,5mm
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
3 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
147 mm
Marke:
WERA
... >
Uhrmacher- und Feinmechanikerschraubendreher
>
Elektronik-/Feinmechaniker-Schraubendreher
>
Elektronik-Feinmechanik-Schraubendreher 2035 WERA
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
,
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips)
,
Uhrmacher-Schraubendreher PH
,
Uhrmacher-Schraubendreher Phillips
,
Uhrmacher-Schraubenzieher PH
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips
,
Uhrmacherschraubendreher PH
,
Uhrmacherschraubendreher Phillips
,
Uhrmacherschraubenzieher PH
,
Uhrmacherschraubenzieher Phillips
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
schlitz-schraubendreher 3 x 50
,
torx uhrmacher-schraubendreher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
Elektronikschraubendreher
,
Feinmechanikerschraubendreher
,
Feinmechanikschraubendreher
,
Schraubendreher
,
Schraubenzieher
,
Schraubwerkzeug
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 2,99*
Lager 1498
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,01*
Lager 2478
2 Tage
50
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,01*
Lager 1690
4 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,13*
Lager 4BULW
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 3,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.16 x 0.8 x 40 mm, 05117990001
Wera
05117990001
ab € 2,96*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.18 x 1.0 x 40 mm, 05117991001
Wera
05117991001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.20 x 1.2 x 40 mm, 05117992001
Wera
05117992001
ab € 3,24*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.23 x 1.5 x 40 mm, 05118002001
Wera
05118002001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.25 x 1.2 x 40 mm, 05118000001
Wera
05118000001
ab € 2,23*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.30 x 1.8 x 40 mm, 05117993001
Wera
05117993001
ab € 2,92*
Ähnlich
Wera 2035 Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.40 x 2.5 x 50 mm, 05117994001
Wera
05117994001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen