Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D.4,1mm HSS Zyl.schaft 3xD re.Spiral-L.22mm 10 St.RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
202080.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000424179
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     202041
EAN/GTIN:
     4007140014627
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · kurzer und stabiler Spiralbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Blechen, Flach- und Profileisen im Karosseriebau · Einsatz in Handbohrmaschinen, auf Automaten und RevolverbänkenWeitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechtsschneidend· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U· Nenn-Ø-Toleranz: h8· Bohrtiefe: 3xD
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,1 mm
Ø:
4,1 mm
Toleranzfeld:
h8
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
22 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Nut:
normal
Beschichtung:
Blank
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din1897 4.1mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
130
Frei Haus
ab € 0,4316*
€ 0,5723*
24 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,62*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,43*
€ 0,62*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,73*
10
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.