Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbohrer Profi Multicut D.10mm Arbeits-L.80mm Gesamt-L.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000456812
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0017201000100
EAN/GTIN:
     9002740008170
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
hohe Flexibilität und präzise Bohrungen auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien · zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft:
zylindrisch
Marke:
ALPEN
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, mehrzweckbohrer, Bohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,39*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 4,62*
€ 6,41*
28 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,42*
Lager 1498
4
1
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 6,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900626
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.