Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz 330 9-tlg.Zahlen 0-9 Schrift-H.1,5mm in Ku.-Box KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000458609
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     330-0015
EAN/GTIN:
     4027474031718
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
kukko schlagzahlen
extra schwere Qualität 9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, vernickelte Oberfläche · in Kunststoffbox · besonders geeignet für die Kennzeichnung von Edelstählen, da die vernickelte Oberfläche keinen Fremdrost hinterlässt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 9-teilig · Ausführung: Zahlen 0 - 9 · Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
1,5 mm
Marke:
KUKKO
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, schlagzahlen 1,5mm, Schlagzahlensatz, Schlagzahlensätze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 12,90*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 9,37*
€ 12,97*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 13,20*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 13,97*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 10,59*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
330-010
ab € 11,06*
Ähnlich
Kukko
330-0025
ab € 7,98*
Ähnlich
Kukko
330-020
ab € 54,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.