Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000465047 Herst.-Nr.: 600LG-21 EAN/GTIN: 4000896209965 |
| |
|
| | |
| extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten Belastbarkeit min. doppelt so hoch wie DIN 3113 Form A Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 44,6mm · Kopfhöhe 1: 15,8mm · Kopfhöhe 2: 8,5mm · Kopfbreite 1: 32mm · Ausführung: extra lang Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 21 mm | Länge: | 365 mm | Material: | CV-Stahl | Modell: | 600LG-21 | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,81* | € 24,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,91* | € 24,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,24* | € 24,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,36* | € 25,12* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,95* | € 27,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|