Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8801 3/8 Zoll 6-kant SW 7mm L.65mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000466474
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8801-7
EAN/GTIN:
     4000896039401
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
10 mm (3/8 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Klinge Sonderstahl · Einsatz TIN beschichtet · griffig gerändelt · DIN 7422 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
70 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 7422
Weitere Suchbegriffe: Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.