Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch ID 200-203mm AD 211,00mm 5.5mm L.6m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000481030
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53202002533-6
EAN/GTIN:
     4049645325679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung Faltenbalg · Kompensator Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine · CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende) Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Sägewerke Absauganlagen CNC-Maschinen CNC-Bearbeitungszentren Entstaubungsanlagen Filteranlagen -40°C bis +90°C (+125°C) abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch Wandstärke ca. 0,7 mm kundenspez. Sonderaufdruck Sonderfarben: teileingefärbt · voll eingefärbt transparent + silber teileingefärbt (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar patentierter PROTAPE® Folienschlauch Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges Premium Polyurethan mit Flammschutzadditiv (Pre-PUR®) in der Wandung eingebetteter Federstahldraht Wandstärke ca. 0,7 mm Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 128,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Außen-Ø:
211,00 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Betriebsdruck:
,245 bar
Überdruck:
0,245 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Gewicht:
1,90 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 49,99*
€ 55,43*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 58,38*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 58,63*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 69,69*
4 Tage
unbekannt
6
pro Box
€ 70,00*
ab € 64,79*
€ 70,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 58,38*
€ 69,47
pro Box
ab 12 Boxen
€ 57,94*
€ 68,95
pro Box
ab 30 Boxen
€ 56,85*
€ 67,65
pro Box
ab 60 Boxen
€ 55,51*
€ 66,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 52,91*
€ 62,96
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 52,91* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 350,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.