Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 500mm AD 512,00mm 6mm L.3m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 500mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 500mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 500mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     1498-8000481475
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46505000000-3
EAN/GTIN:
     4049645281173
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes GewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 108,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
512,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,04 bar
Überdruck:
0,040 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Gewicht:
1,94 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
3
€ 70,00*
ab € 77,27*
€ 95,19*
10 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 94,89667*
€ 115,16667*
Lager 1498
5
3
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 116,56*
9 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 117,01*
6 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 117,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 116,56*
€ 138,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 110,34*
€ 131,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 105,35*
€ 125,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 95,76*
€ 113,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 349,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.