Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21310 E/C3 ID 50mm AD 110mm Breite27mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000505779
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10030637
EAN/GTIN:
     7316577650320
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
1,35 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 60,98*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,45*
€ 60,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 72,24*
2 Tage
92
€ 4,90*
ab € 62,45*
€ 73,27*
Lager 1498
92
€ 5,45*
ab € 94,54*
€ 105,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.