Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51330 M ID 150mm AD 250mm B.80mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000512288
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10067230
EAN/GTIN:
     7316577121226
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
16,5 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
250 mm
Innen-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.074,89*
€ 1.151,50*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1.259,26*
€ 1.337,52*
1
Frei Haus
ab € 1.284,39*
€ 1.371,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.295,22*
€ 1.422,33*
Lager 1498
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2.632,78*
€ 2.761,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.761,25*
€ 3.285,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.746,53*
€ 3.268,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.680,54*
€ 3.189,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.646,12*
€ 3.148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.632,78*
€ 3.133,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10053490
ab € 699,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.