Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71944 ACDGA/P4A ID 220mm AD 300mm Breite38mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000519549
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10077950
EAN/GTIN:
     7316570943801
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC · Schmierung: konserviert
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Druckwinkel:
25 Grad
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Gewicht:
6,59 kg
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P4 bzw. ABEC 7
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Anordnung:
einzelnes Universallager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
300 mm
Innen-Ø:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.742,10*
€ 1.842,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.691,62*
€ 1.845,69*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 1.699,69*
€ 1.908,67*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1.898,85*
€ 1.958,69*
Lager 1498
2
1
Frei Haus
ab € 2.100,20*
€ 2.199,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,58*
€ 2.617,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,61*
€ 2.598,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.131,78*
€ 2.536,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,42*
€ 2.503,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.100,20*
€ 2.499,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.