Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10071944 ACDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10071944 ACDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71944 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570943801
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 38 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
38 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 71944 ACDGA/P4A, 10071944 ACDGA/P4A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.742,10*
€ 1.842,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.691,62*
€ 1.845,69*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 1.699,69*
€ 1.908,67*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1.898,85*
€ 1.958,69*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 2.100,20*
€ 2.199,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,07*
€ 2.192,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,97*
€ 2.176,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,23*
€ 2.123,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,19*
€ 2.092,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,10*
€ 2.073,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.