Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit AELFC206 D1 30mm rd.NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521055
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120464
EAN/GTIN:
     4547359013528
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
4
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
1,326 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Form:
rund
Marke:
NTN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Lagereinsatz, ntn flanschlager, flanschlager, Flanschlager-Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 27,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 30,57*
3 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 21,58*
€ 30,71*
Lager 1498
51
1
€ 5,45*
ab € 23,31*
€ 31,25*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 23,77*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.