Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten AELFC206 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120464
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELFC206 D1
EAN/GTIN:
     4547359013528
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten AELFC206 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,326 kg
Innen:
30 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einfache Dichtung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
rund
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Lagereinsatz, ntn flanschlager, flanschlager, 10120464, AELFC206D1, NTNAELFC206, AELFC206NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 25,13*
€ 27,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 30,70*
Lager 214
53
1
€ 4,30*
ab € 21,60*
€ 30,83*
3 Tage
53
1
€ 5,45*
ab € 23,44*
€ 31,31*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 23,86*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.