Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit AELFL204 D1 20mm ov.NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000521058
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120465
EAN/GTIN:
     4547359460483
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Lochanzahl:
2
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,45 kg
Befestigung:
Exzenterspannring
Form:
oval
Marke:
NTN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager, Flanschlager-Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 19,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,59*
€ 19,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 19,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,17*
€ 21,83*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 18,73*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10068904
ab € 16,93*
Ähnlich
SNR
ESFL.204
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.