Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring FRB5/180 ID 167mm AD 180mm Breite5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522709
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10084041
EAN/GTIN:
     7316577087461
Suchbegriffe:
Festring
Stellring
stellring
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Gewicht:
0,09 kg
Marke:
SKF
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
167 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,14*
1
€ 3,19*
ab € 7,74*
€ 10,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,95*
7 Tage
27
1
€ 10,00*
ab € 8,90*
€ 12,34*
Lager 1498
27
1
€ 5,45*
ab € 11,31*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.