Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring FRM100/10 ID 94mm AD 100mm Breite10mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000522751
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10102911
EAN/GTIN:
     4012801168601
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Gewicht:
0,091 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
94 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,65*
2 Tage
228
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,68*
1
€ 3,19*
ab € 3,37*
€ 4,73*
4 Tage
228
1
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,82*
Lager 1498
228
1
€ 6,95*
ab € 5,87*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.