Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf GAR60 -UK-2RS 60mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000523283
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10142707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Gewinde:
Rechtsgewinde
Gewicht:
5,9 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
ZEN
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Gewindeart:
Außengewinde
Innen-Ø:
60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 152,84*
€ 184,19*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 185,01*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 155,78*
€ 187,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.