Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H2332 ID 140mm AD 210mm Breite147mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000524479
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10088019
EAN/GTIN:
     7316577008824
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
147 mm
Gewicht:
8,795 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
SKF
Außen-Ø:
210 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 209,75*
€ 237,31*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 210,98*
€ 237,32*
6 Tage
15
€ 10,00*
ab € 229,93*
€ 256,88*
Frei Haus
ab € 243,63*
€ 269,09*
Lager 1498
12
Frei Haus
ab € 339,26*
€ 373,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,97*
€ 421,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2332
ab € 220,07*
Ähnlich
SNR
H.2332
ab € 228,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.