Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager KB50 50mm AD 75mm B.100mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000526243
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10085297
EAN/GTIN:
     4054364120603
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Innen-Ø:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,978 kg
Baureihe:
50er Reihe
Marke:
INA
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
75 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 56,83*
€ 68,98*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 56,84*
€ 68,99*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 56,77*
€ 70,89*
5 Tage
28
€ 4,90*
ab € 61,23*
€ 74,14*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 96,92*
€ 111,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
2200153
ab € 86,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.