Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager-Einheit KGB12 -PP-AS 12mm AD 52mm B.32mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000526298
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10085345
EAN/GTIN:
     4012802606331
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung & Wartung: nachschmierbar · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Betriebsspiel:
nicht einstellbar
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,103 kg
Baureihe:
12er Reihe
Marke:
INA
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
52 mm
Innen-Ø:
12 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 31,52*
€ 40,65*
1 Tag
72
€ 7,90*
ab € 32,94*
€ 42,42*
4 Tage
72
€ 5,99*
ab € 33,02*
€ 43,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,76*
€ 46,92*
Lager 1498
72
€ 5,45*
ab € 56,30*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.