Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM17 ID 85mm AD 110mm Breite16mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KM17 Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
NKE KM17 Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
NKE KM17 Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000526465
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10155225
EAN/GTIN:
     9008745720772
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Gewicht:
0,42 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
85 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 14,75*
6 Tage
48
1
€ 10,00*
ab € 12,00*
€ 16,75*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 13,21*
€ 18,40*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 13,50*
€ 19,99*
Lager 1498
25
1
€ 5,45*
ab € 16,05*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.