Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KM17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KM17 Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
NKE KM17 Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
NKE KM17 Mutter Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10155225
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KM17
EAN/GTIN:
     9008745720772
Suchbegriffe:
10155225
KM17
NKEKM17
KM17NKE
NKE-Muttern KM17
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Innen:
85 mm
Außen:
110 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 14,75*
6 Tage
48
1
€ 10,00*
ab € 12,00*
€ 16,75*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 13,21*
€ 18,40*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 13,50*
€ 19,99*
3 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 16,05*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.