Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP0606 P10 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse PAP0606 P10 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE
Artikel-Nr.:
     1498-8000531986
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10122953
EAN/GTIN:
     4028977655937
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 6x8
trockengleitlager
PERMAGLIDE Buchse PAP0606 P10 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE Breite 6 mm Temperaturbereich -200 bis +280 °C Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,001 kg Marke PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,001 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
bleihaltig
Außen-Ø:
8 mm
Innen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.