Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP0606 P10 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse PAP0606 P10 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000531986
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10122953
EAN/GTIN:
     4028977655937
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 6x8
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
6x8x6 MM
Gewicht:
1 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
PAP0606 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm
Ausführung:
Breite 6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.