Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP110115 P10 ID 110mm AD 115mm B.115mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP110115 P10 PERMAGLIDE Buchse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 115 mm Breite
PERMAGLIDE PAP110115 P10 PERMAGLIDE Buchse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 115 mm Breite
Artikel-Nr.:
     1498-8000532037
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10123001
EAN/GTIN:
     4028977659799
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
PERMAGLIDE Buchse PAP110115 P10 ID 110mm AD 115mm B.115mm PERMAGLIDE Breite 115 mm Temperaturbereich -200 bis +280 °C Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,781 kg Marke PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,781 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleihaltig
Außen-Ø:
115 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 28,63*
€ 38,04*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 31,34*
€ 41,20*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 31,27*
€ 41,98*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 32,29*
€ 42,24*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 31,57*
€ 43,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.