Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP110115 P10 PERMAGLIDE Buchse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 115 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP110115 P10 PERMAGLIDE Buchse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 115 mm Breite
PERMAGLIDE PAP110115 P10 PERMAGLIDE Buchse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 115 mm Breite
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064556
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP110115 P10
EAN/GTIN:
     4028977659799
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
PERMAGLIDE PAP110115 P10 PERMAGLIDE Buchse Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 115 mm Breite
Innen 110 mm
Außen 115 mm
Breite 115 mm
Gewicht 0,781 kg
EAN 4028977659799
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Material Stahl, bleihaltig
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP110115 P10 PERMAGLIDE ID 110mm AD 115mm B.115mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP110115 P10
Werksnummer:
10123001
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,781000
Gewicht brutto Kg:
0,781000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 28,68*
€ 37,50*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 31,41*
€ 40,82*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 31,27*
€ 41,58*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 32,32*
€ 41,84*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 31,70*
€ 43,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.