Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-Gehäuseeinheit PTUEY50 50mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000532654
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10067017
EAN/GTIN:
     4012802824018
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Gewicht:
2,27 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
INA
Ausführung:
für Linearbewegungen (PTUEY)
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 47,95*
€ 59,50*
€ 4,95*
ab € 48,067*
€ 59,517*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,17*
€ 61,22*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 50,23*
€ 62,51*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 82,95*
€ 96,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.