Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager RNA4910 -2RS ID 58mm AD 72mm Breite22mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000533520
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10047522
EAN/GTIN:
     4012802225778
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,166 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
72 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 21,53*
€ 28,02*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 28,03*
1 Tag
44
1
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 31,93*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 25,83*
€ 33,50*
Lager 1498
96
1
€ 5,45*
ab € 42,37*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 42,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.527,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.